CS JOHNSON SL-S-10 Dimensiunea cablului cu știfturi fără filet 5/16 in. | AG3NFF 33NV16

CS JOHNSON SL-S-10 Dimensiunea cablului cu știfturi fără filet 5/16 in.

Articol: AG3NFF Model: SL-S-10Crucea Ref: 33NV16

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘtift de filet Swageless
Dimensiunea cablului5 / 16 "
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală4.875 "
Lungimea filetului3.25 "
Dimensiune de filet1 / 2 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)28.58
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS7318160000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea cabluluiLungime totalăLungimea filetuluiDimensiune de filetPreț
CS JOHNSON SL-S-4 Dimensiunea cablului cu știfturi fără filet 1/8 inch | AG3NFC 33NV13 SL-S-41 / 8 "3.25 "2.031 "1 / 4 "€208.68
CS JOHNSON SL-S-6 Dimensiunea cablului tip știft fără filet 3/16 in. | AG3NFD 33NV14 SL-S-63 / 16 "4.625 "2.125 "5 / 16 "€187.77
CS JOHNSON SL-S-8 Dimensiunea cablului cu știfturi fără filet 1/4 inch | AG3NFE 33NV15 SL-S-81 / 4 "4.625 "2.625 "3 / 8 "-
RFQ
CS JOHNSON SL-S-12 Dimensiunea cablului cu știfturi fără filet 3/8 inch | AG3NFG 33NV17 SL-S-123 / 8 "5.25 "3.75 "5 / 8 "-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CS JOHNSON SL-S-10 Dimensiunea cablului cu știfturi fără filet 5/16 in.