Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037CP Placă de suspendare pentru tijă de tavan sau perete, cupru | AB3FAY 1RUY9

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037CP Placă pentru agățare tijă de tavan sau perete din cupru

În stoc
Element: AB3FAY Model: 365M0037CPCrucea Ref: 1RUY9

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€8.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de prindere pentru tije
Înălţime15/32
Lungime15 / 32 "
MaterialFier maleabil placat cu cupru
Max. Sarcină180 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei2"
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipTavan sau perete

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1035
Înălțimea navei (cm)12.19
Lungimea navei (cm)31.5
Lățimea navei (cm)16.76
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: atașare structurală pentru a susține tija de umerare de pe tavan sau perete

Variante de produs

ProdusModelLungimeMaterialPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037EG Placă de suspendare pentru tijă de tavan sau perete | AB3FAZ 1RUZ1 365M0037EG2.75 "Fier maleabil electro-galvanizat€8.26
CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037PL Placă pentru agățat tije de tavan sau de perete Fier | AB3FBA 1RUZ2 365M0037PL15 / 32 "Fier maleabil€6.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 365M0037CP Placă pentru agățare tijă de tavan sau perete din cupru
€8.70 /unitate