Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020050CP Umeraș cu șopă 1/2 inch 215 lb sarcină maximă | AA9FJT 1CWG1

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020050CP Umeraș cu șopă 1/2 inch 215 lb sarcină maximă

În stoc
Articol: AA9FJT Model: 4020050CPCrucea Ref: 1CWG1
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
€8.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolUmeraș cu șopă
Lungime2-1 / 16
MaterialOțel placat cu cupru
Max. Sarcină215 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru suspendarea conductelor staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020075CP Umeraș cu șopă 3/4 inch 215 lb sarcină maximă | AA9FJU 1CWG2 4020075CP2-5 / 16215 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "€8.17
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020100CP Umeraș cu șopă 1 inch 215 lb sarcină maximă | AA9FJV 1CWG3 4020100CP3"215 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "€7.45
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020125CP Umeraș cu șopă 1 1/4 inch 215 lb sarcină maximă | AA9FJW 1CWG4 4020125CP2.75 "215 Lb.1-1/4 "3 / 8 "3 / 8 "€8.91
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020150CP Umeraș cu șopă 1 1/2 inch 215 lb sarcină maximă | AA9FJX 1CWG5 4020150CP3-5 / 16215 Lb.1-1/2 "3 / 8 "3 / 8 "€8.39
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020200CP Umeraș cu șopă 2 inch 215 lb sarcină maximă | AA9FJY 1CWG6 4020200CP4-1 / 16215 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "€7.61
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020250CP Umeraș cu șopă 2 1/2 inch 250 lb sarcină maximă | AA9FKU 1CWJ8 4020250CP4-13 / 16250 Lb.2-1/2 "1 / 2 "1 / 2 "€21.24
CADDY INDUSTRIAL SALES 4020300CP Umeraș cu șopă 3 inchi 300 lb sarcină maximă | AA9FKV 1CWJ9 4020300CP5.5 "300 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "€24.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4020050CP Umeraș cu șopă 1/2 inch 215 lb sarcină maximă
€8.05 /unitate