CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Hanger Căptușit cu pâslă Dimensiune 1 1/4 In | AB3FBT 1RVA9

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Umeraș căptușit cu pâslă Dimensiune 1 1/4 in

Articol: AB3FBT Model: 4180125FLCrucea Ref: 1RVA9

Descarcă-l Mai 6, luni

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolJ Hanger
Lungime4.5 "
MaterialOțel electro-galvanizat
Max. Sarcină400 Lb.
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei1-1/4 "
Dimensiunea tijei3 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipFelt căptușit
Lăţime9 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.12
Înălțimea navei (cm)18.8
Lungimea navei (cm)32.26
Lățimea navei (cm)32.26
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Recomandat pentru suspendarea conductelor staționare neizolate

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. SarcinăDimensiunea conducteiDimensiunea tijeiDimensiune de filetLăţimePreț
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180050FL J Hanger Căptușit cu pâslă Dimensiune 1/2 In | AB3FBP 1RVA6 4180050FL3"400 Lb.1 / 2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€8.18
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180075FL J Hanger Căptușit cu pâslă Dimensiune 3/4 In | AB3FBQ 1RVA7 4180075FL3.375 "400 Lb.3 / 4 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€6.09
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180100FL J Hanger Căptușit din pâslă Dimensiune 1 In | AB3FBR 1RVA8 4180100FL3 11 / 16 "400 Lb.1"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€8.43
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180150FL J Hanger Căptușit cu pâslă Dimensiune 1 1/2 In | AB3FBU 1RVB1 4180150FL4 13 / 16 "400 Lb.1-1/2 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€9.04
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180200FL J Umeraș căptușit din pâslă Dimensiune 2 in | AB3FBV 1RVB2 4180200FL5 1 / 16 "400 Lb.2"3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "€13.61
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180250FL J Hanger Căptușit cu pâslă Dimensiune 2 1/2 In | AB3FBW 1RVB3 4180250FL6.75 "800 Lb.2-1/2 "1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€17.42
CADDY INDUSTRIAL SALES 4180300FL J Hanger Căptușit din pâslă Dimensiune 3 In | AB3FBX 1RVB4 4180300FL7 11 / 16 "800 Lb.3"1 / 2 "1 / 2 "11 / 16 "€23.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES 4180125FL J Umeraș căptușit cu pâslă Dimensiune 1 1/4 in