Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Bridă reversibilă 1/4 inch 250 lb Max | AB4EXZ 1XJR3

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Bridă reversibilă 1/4 inch 250 lb max.

În stoc
Articol: AB4EXZ Model: BC260025EGCrucea Ref: 1XJR3
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
€4.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClemă reversibilă a fasciculului
Lungime3 / 4 "
MaterialFier maleabil electro-galvanizat
Max. Sarcină250 pentru partea de sus a grinzii, 100 pentru partea de jos
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea tijei1 / 4 "
Dimensiune de filet1 / 4 "
TipPentru dimensiunea tijei de 1/4 "
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.081
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908530
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pentru atașarea structurală la partea superioară sau inferioară a grinzilor metalice, pane, canal sau fier unghiular

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES BC260025EG Bridă reversibilă 1/4 inch 250 lb max.
€4.77 /unitate