Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Bloc suport pentru țevi 1/2 până la 1 inch 25 lb Max | AA9FKF 1CWH4

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Bloc suport pentru țevi 1/2 până la 1 inch 25 lb max

În stoc
Element: AA9FKF Model: PPRPS25H4Crucea Ref: 1CWH4

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€48.94 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBloc de sprijin pentru țevi
Înălţime3.625 "
Lungime4"
MaterialNemetalic
Max. Sarcină25 lb.
Detectabil de metaleNu
Dimensiunea conductei1/2 la 1 "
TipPiramida 25
Lăţime5"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: pentru susținerea țevii de pe acoperiș și pentru a distribui uniform sarcina și protejează membrana acoperișului

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeMaterialMax. SarcinăDetectabil de metaleTipPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H6 Bloc suport pentru țevi 1/2 până la 1 inch 25 lb Max | AA9FKG 1CWH5 PPRPS25H65.625 "4"Nemetalic25 lb.NuPiramida 25€63.53
CADDY INDUSTRIAL SALES RPS50H6EG Bloc suport pentru țevi 10-3/8 x 5 x 6 in | AB3FEG 1RVH6 RPS50H6EG6"10.375 "Spumă cu celule închise din polietilenă și oțel electro-galvanizat50 lb.DaPiramidă€107.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES PPRPS25H4 Bloc suport pentru țevi 1/2 până la 1 inch 25 lb max
€48.94 /unitate