Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL VÂNZĂRI SLICK500 Piuliță Strut 550 până la 1250 lb sarcină maximă | AB4EXK 1XJN2

CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK500 Piuliță loncher 550 până la 1250 lb sarcină maximă

În stoc
Element: AB4EXK Model: SLICK500Crucea Ref: 1XJN2
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
€6.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de strut
Înălţime7 / 8 "
MaterialOțel acoperit Dacromet 320
Max. Sarcină550 pentru canal vertical, 1250 pentru canal orizontal
Detectabil de metaleDa
Dimensiune de filet1 / 2-13
Lăţime1.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.33
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS7318160085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru atașarea tijei filetate și a feroneriei la canalul standard al lonjeriei

Variante de produs

ProdusModelMax. SarcinăDimensiune de filetPreț
CADDY INDUSTRIAL VÂNZĂRI SLICK250 Piuliță Strut 200 până la 800 lb sarcină maximă | AB4EXH 1XJL9 SLICK250200 pentru canal vertical, 800 pentru canal orizontal1 / 4-20€5.24
CADDY INDUSTRIAL VÂNZĂRI SLICK375 Piuliță Strut 450 până la 1100 lb sarcină maximă | AB4EXJ 1XJN1 SLICK375450 pentru canal vertical, 1100 pentru canal orizontal3 / 8-16€5.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES SLICK500 Piuliță loncher 550 până la 1250 lb sarcină maximă
€6.04 /unitate