Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment | AF2ACM 6PFR1

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment

În stoc
Articol: AF2ACM Model: TSGLDR1Crucea Ref: 6PFR1
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
€7.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAtașament de instalare
CuloriSilver
FuncţieDesigned To Simplify The Installation Of Electrical Boxes And Allows For Final Adjustment On The Jobsite
MaterialOţel
Înălțimea ridicată4"
SubcategorieAccesorii de montare
TipCablu electric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)18.03
Codul HS8302416080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Characteristics: Installers Can Attach One Or More Electrical Boxes To The Telescopic Screw Gun Bracket (TSGB). Once Attached, The Installer Can Easily Adjust The Box Location And The Width Of The TSGB Between The Studs. It Allows Closer Installation Of Multiple Boxes Bet

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSGLDR1 Electrical Box Installation Attachment
€7.78 /unitate