Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADDY INDUSTRIAL SALES TSNT0025EG Piuliță canal cu arc superior 1/4-20 in | AB4EXX 1XJR1

CADDY INDUSTRIAL SALES TSNT0025EG Piuliță canal cu arc superior 1/4-20 in

În stoc
Element: AB4EXX Model: TSNT0025EGCrucea Ref: 1XJR1
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
€4.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPiuliță de canal cu arc superior
Înălţime1 / 4 "
MaterialOțel electro-galvanizat
Detectabil de metaleDa
Dimensiune de filet1 / 4-20
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)3.3
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS7318160085
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Se potrivește canalelor de tipuri A, B, C, D, E și M

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeDimensiune de filetPreț
CADDY INDUSTRIAL SALES TSNT0037EG Piuliță canal cu arc superior 3/8-16 in | AB4EXY 1XJR2 TSNT0037EG3 / 8 "3 / 8-16€4.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADDY INDUSTRIAL SALES TSNT0025EG Piuliță canal cu arc superior 1/4-20 in
€4.88 /unitate