Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADET CBC103TW Încălzitor electric de perete 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41

CADET CBC103TW Încălzitor electric de perete 120/240v 3414 Btuh

În stoc
Articol: AG2MHN Model: CBC103TWCrucea Ref: 31LK41
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
€510.20 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Amplificatoare AC4.16/8.33
BtuH3414
CuloriAlb
finalizareaVopsea acoperită cu pulbere
Adâncimea grilei1 / 2 "
Înălțimea grilei12-5/8 "
Material grilăMetal
Lățimea grilei10 "
Tip încălzitorComercial / rezidențial ușor
Adâncimea locuinței4"
Înălțimea carcasei11.5 "
Lățimea carcasei7.875 "
Hz60
Tip montareîncastrată
Fază1
Voltaj120/240
Adâncimea de deschidere a peretelui4"
Înălțimea de deschidere a peretelui10-1/4 "
Lățimea de deschidere a peretelui8"
Watts1000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.42
Înălțimea navei (cm)14.99
Lungimea navei (cm)36.58
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8516290090

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiFazăVoltajWattsPreț
CADET CEC163TW Incalzitor electric de perete 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Multi120/208/2401000/1500/1600€758.03
CADET CSC102TW Încălzitor electric de perete 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/2081000€359.38
CADET CSC152TW Încălzitor electric de perete 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/2081500€355.50
CADET CSC202TW Încălzitor electric de perete 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/2082000€375.95
CADET CSC101TW Încălzitor electric de perete 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000€350.37
Încălzitor electric de perete CADET RMC162W 700/900/1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/1600€480.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADET CBC103TW Încălzitor electric de perete 120/240v 3414 Btuh
€510.20 /unitate