Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Încălzitor electric de perete CADET RMC162W 700/900/1600v | AG2MHX 31LK55

CADET RMC162W Incalzitor electric de perete 700/900/1600v

În stoc
Articol: AG2MHX Model: RMC162WCrucea Ref: 31LK55
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
€480.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Amplificatoare AC2.52/3.25/5.77
BtuH2390/3073/5462
CuloriAlb
finalizareaVopsea acoperită cu pulbere
Adâncimea grilei1
Înălțimea grilei7-3/8 "
Material grilăMetal
Lățimea grilei14 "
Tip încălzitorComercial / rezidențial ușor
Adâncimea locuinței4"
Înălțimea carcasei8.875 "
Lățimea carcasei12.625 "
Hz60
Tip montareîncastrată
Fază1
Voltaj240/208
Adâncimea de deschidere a peretelui4"
Înălțimea de deschidere a peretelui12-3/4 "
Lățimea de deschidere a peretelui6"
Watts700/900/1600

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.86
Înălțimea navei (cm)14.61
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)24.77
Codul HS8516290090

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiFazăVoltajWattsPreț
CADET CBC103TW Încălzitor electric de perete 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/2401000€510.20
CADET CEC163TW Incalzitor electric de perete 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Multi120/208/2401000/1500/1600€758.03
CADET CSC102TW Încălzitor electric de perete 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/2081000€359.38
CADET CSC152TW Încălzitor electric de perete 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/2081500€355.50
CADET CSC202TW Încălzitor electric de perete 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53 CSC202TW8.33/7.21682511.5 "7.875 "1240/2082000€375.95
CADET CSC101TW Încălzitor electric de perete 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000€350.37

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADET RMC162W Incalzitor electric de perete 700/900/1600v
€480.42 /unitate