Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

APPROVED VENDOR M51000.160.0065 Hex Cap Screw Stainless Steel M16 x 2, 65mm Length, 5PK | AB8DHE 25DA88

APPROVED VENDOR M51000.160.0065 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 65 mm, 5 buc.

În stoc
Element: AB8DHE Model: M51000.160.0065Ref. cruce: 25DA88 / 42GM12

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€57.22 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM16 X 2
DiametruM16
finalizareaSimplu
CalitateA2
Inaltimea capului10mm
Tip capHex
Șef Lățime24mm
Lungime sub cap65mm
Material304 oțel inoxidabil
Min. Lungimea firului38mm
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 Deg. până la 302 de grade. F
Forța de tracțiune700 N / mm-mp
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului38mm
Dimensiune de filet2"
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6498
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)21.01
Lățimea navei (cm)16.69
Codul HS7318159000
Tara natalaTW

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR M51000.160.0065 Șurub hexagonal din oțel inoxidabil M16 x 2, lungime 65 mm, 5 buc.
€57.22 /ambalaj