Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CADET CSC202TW Încălzitor electric de perete 2000w 6825 Btuh | AG2MHV 31LK53

CADET CSC202TW Incalzitor electric de perete 2000w 6825 Btuh

În stoc
Articol: AG2MHV Model: CSC202TWCrucea Ref: 31LK53
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
€375.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor electric de perete
Amplificatoare AC8.33/7.21
BtuH6825
CuloriAlb
finalizareaVopsea acoperită cu pulbere
Adâncimea grilei1
Înălțimea grilei12
Material grilăMetal
Lățimea grilei9"
Tip încălzitorComercial / rezidențial ușor
Adâncimea locuinței4"
Înălțimea carcasei11.5 "
Lățimea carcasei7.875 "
Hz60
Tip montareîncastrată
Fază1
Voltaj240/208
Adâncimea de deschidere a peretelui4"
Înălțimea de deschidere a peretelui10-1/4 "
Lățimea de deschidere a peretelui8"
Watts2000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.27
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)36.83
Lățimea navei (cm)23.88
Codul HS8516290090

Variante de produs

ProdusModelAmplificatoare ACBtuHÎnălțimea carcaseiLățimea carcaseiFazăVoltajWattsPreț
CADET CBC103TW Încălzitor electric de perete 120/240v 3414 Btuh | AG2MHN 31LK41 CBC103TW4.16/8.33341411.5 "7.875 "1120/2401000€510.20
CADET CEC163TW Incalzitor electric de perete 1000w 3414 Btuh | AG2MHP 31LK42 CEC163TW8.3/7.2/6.73414/5120/546011.5 "7.875 "Multi120/208/2401000/1500/1600€758.03
CADET CSC102TW Încălzitor electric de perete 1000v 3113 Btuh | AG2MHT 31LK51 CSC102TW4.17/3.61311311.5 "7.875 "1240/2081000€359.38
CADET CSC152TW Încălzitor electric de perete 1500w 5120 Btuh | AG2MHU 31LK52 CSC152TW6.25/5.40512011.5 "7.875 "1240/2081500€355.50
CADET CSC101TW Încălzitor electric de perete 120v 3415 Btuh | AG2MHW 31LK54 CSC101TW8.33341511.5 "7.875 "11201000€350.37
Încălzitor electric de perete CADET RMC162W 700/900/1600v | AG2MHX 31LK55 RMC162W2.52/3.25/5.772390/3073/54628.875 "12.625 "1240/208700/900/1600€480.42

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CADET CSC202TW Incalzitor electric de perete 2000w 6825 Btuh
€375.95 /unitate