Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAIMAN 1828-5 Sudura cu mănuși 9 inch lungime bronz și auriu L Pr | AB7HAG 23J994

CAIMAN 1828-5 Sudura cu mănuși 9 inch lungime bronz și aur L Pr

În stoc
Element: AB7HAG Model: 1828-5Crucea Ref: 23J994
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
€50.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMănuși de sudură
CuloriTan / Aur
Material manșetăPiele de porc
AmenajăriPatentat cu noi, modelul Fiting Kontour (TM), palma întărită
Grad de pielePremium
Tipul de palmier din pieleCereale superioare
Lungime9"
Material pentru căptușealănecăptușită
Material PalmierPiele de vacă
MărimeaL
Material de cusutKevlar (R)
UtilizareSudare cu sarcini multiple și ușoare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.16
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS4203291800
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
CAIMAN 1828-4 Sudare cu mănuși 9 inch lungime bronz și auriu M Pr | AB7HAF 23J993 1828-4M€50.71
CAIMAN 1828-6 Sudura cu mănuși 9 inch lungime bronz și aur Xl Pr | AB7HAH 23J995 1828-6XL€50.71

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAIMAN 1828-5 Sudura cu mănuși 9 inch lungime bronz și aur L Pr
€50.71 /unitate