CALBRITE S40312TR00 Tijă filetată, oțel inoxidabil 304, 3/8 X 12 ft. | AH6YDX 36LM74

CALBRITE S40312TR00 Tijă filetată, oțel inoxidabil 304, 3/8 X 12 ft.

Element: AH6YDX Model: S40312TR00Crucea Ref: 36LM74
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€198.36 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTijă filetată
Material de bazăOţel inoxidabil
CuloriSilver
Dia./Dimensiunea firului3/8 "-16
finalizareaLustruit
Calitate304
Lungime totală12ft
Rockwell HardnessB95 la 32
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-250 grade până la 1700 grade.
Forța de tracțiune100,000 la 150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetUNC (grosier)
Rezistența la randament65,000

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)375.92
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S40312TR00 Tijă filetată, oțel inoxidabil 304, 3/8 X 12 ft.
€198.36 /unitate