Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S41045EL00 Cot 45 grade Rigid 1 inch 10-1/2 inch Lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XNR 36LJ27

CALBRITE S41045EL00 Cot 45 de grade Rigid 1in 10-1/2 inch Lungime Oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AH6XNR Model: S41045EL00Crucea Ref: 36LJ27
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
€178.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCot 45 de grade
Material de montaj304 oțel inoxidabil
Tipul de montajCot
Lungime totală10.5 "
Dimensiunea comerțului1"
TipRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)25.4
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial de montajArticolLungime totalăDimensiunea comerțuluiTipPreț
CALBRITE S40590EL00 Cot 90 de grade Rigid 1/2 inch 10 inch lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XMV 36LJ07 S40590EL00304 oțel inoxidabilCot 90 de grade10 "1 / 2 "Rigid€103.12
CALBRITE S40790EL00 Cot 90 de grade Rigid 3/4 inch 11 inch Lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XMW 36LJ08 S40790EL00304 oțel inoxidabilCot 90 de grade11 "3 / 4 "Rigid€131.25
CALBRITE S41090EL00 Cot 90 de grade Rigid 1 inch 14 inch Lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XMX 36LJ09 S41090EL00304 oțel inoxidabilCot 90 de grade14 "1"Rigid€156.21
CALBRITE S41290EL00 Cot 90 de grade Rigid 1-1/4 inch 17 inch Lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XMY 36LJ10 S41290EL00304 oțel inoxidabilCot 90 de grade17 "1.25 "Rigid€302.94
CALBRITE S41590EL00 Cot 90 de grade Rigid 1-1/2 inch 20 inch Lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XMZ 36LJ11 S41590EL00304 oțel inoxidabilCot 90 de grade20 "1.5 "Rigid€383.53
CALBRITE S42090EL00 Cot 90 de grade Rigid 2 inch 22 inch Lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XNA 36LJ12 S42090EL00304 oțel inoxidabilCot 90 de grade22 "2"Rigid€478.98
CALBRITE S42590EL00 Cot 90 de grade Rigid 2-1/2 inch 25 inch lungime Oțel inoxidabil 304 | AH6XNB 36LJ13 S42590EL00304 oțel inoxidabilCot 90 de grade25 "2.5 "Rigid€869.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S41045EL00 Cot 45 de grade Rigid 1in 10-1/2 inch Lungime Oțel inoxidabil 304
€178.55 /unitate