CALBRITE S41500CTCC Conduct flexibil 1-1/2 inch 1.520 inch ID 25 ft | AH9MUD 40KG11

CALBRITE S41500CTCC Conduct flexibil 1-1/2 inch 1.520 inch ID 25 ft

În stoc
Element: AH9MUD Model: S41500CTCCCrucea Ref: 40KG11

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,371.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă
Raza de indoire12 "
În interiorul Dia.1.52 "
Lungime25ft
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.9 "
Dimensiunea comerțului1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.625
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tip de conductă flexibilă: strat transparent din PVC

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S40500CTCC Conduct flexibil 1/2 inch 0.610 inch ID 25 ft | AH9MTR 40KF99 S40500CTCC4.5 "0.61 "0.84 "1 / 2 "€771.83
Conductă flexibilă CALBRITE S42000CTCC 2 inchi 2.060 inchi ID 25 ft | AH9MTU 40KG02 S42000CTCC14 "2.06 "2.37 "2"€4,378.48
CALBRITE S40700CTCC Conduct flexibil 3/4 inch 0.790 inch ID 25 ft | AH9MTV 40KG03 S40700CTCC6"0.790 "1.05 "3 / 4 "€1,010.27
CALBRITE S41000CTCC Conduct flexibil 1 inch 1.010 inch ID 25 ft | AH9MUE 40KG12 S41000CTCC10 "1.01 "1.315 "1"€1,129.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S41500CTCC Conduct flexibil 1-1/2 inch 1.520 inch ID 25 ft
€2,371.25 /unitate