Conductă flexibilă CALBRITE S42000CTFC 2 inchi 2.060 inchi ID 25 ft | AH9MTX 40KG05

CALBRITE S42000CTFC Conduct flexibil 2 inch 2.060 inch ID 25 ft

În stoc
Articol: AH9MTX Model: S42000CTFCCrucea Ref: 40KG05

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,378.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă
Raza de indoire14 "
În interiorul Dia.2.06 "
Lungime25ft
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.2.37 "
Dimensiunea comerțului2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.875
Înălțimea navei (cm)60.96
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tip de conductă flexibilă: acoperit cu PVC

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S41000CTFC Conduct flexibil 1 inch 1.010 inch ID 25 ft | AH9MTP 40KF97 S41000CTFC10 "1.01 "1.315 "1"€1,216.98
CALBRITE S40500CTFC Conduct flexibil 1/2 inch 0.610 inch ID 25 ft | AH9MTZ 40KG07 S40500CTFC4.5 "0.61 "0.84 "1 / 2 "€771.83
CALBRITE S40700CTFC Conduct flexibil 3/4 inch 0.790 inch ID 25 ft | AH9MUA 40KG08 S40700CTFC6"0.790 "1.05 "3 / 4 "€1,010.27
CALBRITE S41200CTFC Conduct flexibil 1-1/4 inch 1.330 inch ID 25 ft | AH9MUF 40KG13 S41200CTFC11 "1.33 "1.66 "1.25 "€2,001.04
CALBRITE S41500CTFC Conduct flexibil 1-1/2 inch 1.520 inch ID 25 ft | AH9CUG 40KG14 S41500CTFC12 "1.52 "1.9 "1.5 "€2,192.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S42000CTFC Conduct flexibil 2 inch 2.060 inch ID 25 ft
€4,378.48 /unitate