CALBRITE S40700CTFC Conduct flexibil 3/4 inch 0.790 inch ID 25 ft | AH9MUA 40KG08

CALBRITE S40700CTFC Conduct flexibil 3/4 inch 0.790 inch ID 25 ft

În stoc
Element: AH9MUA Model: S40700CTFCCrucea Ref: 40KG08

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,010.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă flexibilă
Raza de indoire6"
În interiorul Dia.0.790 "
Lungime25ft
Material316 oțel inoxidabil
În afara Dia.1.05 "
Dimensiunea comerțului3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)76.2
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Tip de conductă flexibilă: acoperit cu PVC

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireÎn interiorul Dia.În afara Dia.Dimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S41000CTFC Conduct flexibil 1 inch 1.010 inch ID 25 ft | AH9MTP 40KF97 S41000CTFC10 "1.01 "1.315 "1"€1,216.98
Conductă flexibilă CALBRITE S42000CTFC 2 inchi 2.060 inchi ID 25 ft | AH9MTX 40KG05 S42000CTFC14 "2.06 "2.37 "2"€4,378.48
CALBRITE S40500CTFC Conduct flexibil 1/2 inch 0.610 inch ID 25 ft | AH9MTZ 40KG07 S40500CTFC4.5 "0.61 "0.84 "1 / 2 "€771.83
CALBRITE S41200CTFC Conduct flexibil 1-1/4 inch 1.330 inch ID 25 ft | AH9MUF 40KG13 S41200CTFC11 "1.33 "1.66 "1.25 "€2,001.04
CALBRITE S41500CTFC Conduct flexibil 1-1/2 inch 1.520 inch ID 25 ft | AH9CUG 40KG14 S41500CTFC12 "1.52 "1.9 "1.5 "€2,192.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S40700CTFC Conduct flexibil 3/4 inch 0.790 inch ID 25 ft
€1,010.27 /unitate