Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S43000EP00 Placă de blazon rigid 3 inchi 6 inci lungime oțel inoxidabil 304 | AH6XWR 36LK89

CALBRITE S43000EP00 Placă cu blazon rigid 3 inch 6 inch lungime oțel inoxidabil 304

În stoc
Articol: AH6XWR Model: S43000EP00Crucea Ref: 36LK89
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
€298.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlacă de scutcheon
Material de montaj304 oțel inoxidabil
Tipul de montajPlacă de scutcheon
Lungime totală6"
Dimensiunea comerțului3"
TipRigid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.126
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)17.15
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăDimensiunea comerțuluiPreț
CALBRITE S40500EP00 Placă cu blazon rigid 1/2 inch 3 inch lungime oțel inoxidabil 304 | AH6XWJ 36LK82 S40500EP003"1 / 2 "€162.59
CALBRITE S40700EP00 Placă de blazon rigid 3/4in 3 inch lungime 304 oțel inoxidabil | AH6XWK 36LK83 S40700EP003"3 / 4 "€155.68
CALBRITE S41000EP00 Placă de blazon rigid 1 inch 3 inch lungime oțel inoxidabil 304 | AH6XWL 36LK84 S41000EP003"1"€186.11
CALBRITE S41200EP00 Placă de scut rigidă 1-1/4 inch 304 din oțel inoxidabil | AH6XWM 36LK85 S41200EP006"1.25 "€218.19
CALBRITE S41500EP00 Scutcheon Plt Rigid 1-1/2 inch 6 inch lungime oțel inoxidabil 304 | AH6XWN 36LK86 S41500EP006"1.5 "€245.38
CALBRITE S42000EP00 Placă de blazon rigidă 2 inchi 6 inci lungime oțel inoxidabil 304 | AH6XWP 36LK87 S42000EP006"2"€256.69
CALBRITE S42500EP00 Scutcheon Plt Rigid 2-1/2 inch 6 inch lungime oțel inoxidabil 304 | AH6XWQ 36LK88 S42500EP006"2.5 "€255.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S43000EP00 Placă cu blazon rigid 3 inch 6 inch lungime oțel inoxidabil 304
€298.02 /unitate