CALBRITE S43010CT00 Conduct rigid 10 picioare 3 inchi oțel inoxidabil 304 | AH6XYT 36LL37

CALBRITE S43010CT00 Conduct rigid 10 picioare 3 inchi oțel inoxidabil 304

Element: AH6XYT Model: S43010CT00Crucea Ref: 36LL37
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,517.57 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă
În interiorul Dia.3-1/6 "
Diametrul exterior nominal.3.5 "
Dimensiunea comerțului3"
Grosimea peretelui7 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 83.25
Înălțimea navei (cm)36.83
Lungimea navei (cm)320.04
Lățimea navei (cm)30.48
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stilul conductei metalice: Conducta
    • Tipul conductei metalice: rigid
    • Material conductă: oțel inoxidabil 304
    • Lungimea nominală a conductei: 10 ft.
    • Caracteristici speciale: Filetele NPT standard permit o instalare fără probleme, include (1) cuplaj

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
CALBRITE S40510CT00 Conduct rigid 10 picioare 1/2 inch oțel inoxidabil 304 | AH6XYK 36LL30 S40510CT005 / 8 "27 / 32 "1 / 2 "7 / 64 "€374.85
RFQ
CALBRITE S40710CT00 Conduct rigid 10 picioare 3/4 inch 304 oțel inoxidabil | AH6XYL 36LL31 S40710CT0053 / 64 "1-3/64 "3 / 4 "7 / 64 "€449.75
RFQ
CALBRITE S41010CT00 Conduct rigid 10 picioare 1 inch oțel inoxidabil 304 | AH6XYM 36LL32 S41010CT001-3/64 "1-5/16 "1"11 / 32 "€633.61
RFQ
CALBRITE S41210CT00 Conduct rigid 10 picioare 1-1/4 inch oțel inoxidabil 304 | AH6XYN 36LL33 S41210CT001.375 "1-21/32 "1.25 "13 / 32 "€931.32
RFQ
CALBRITE S41510CT00 Conduct rigid 10 picioare 1-1/2 inch oțel inoxidabil 304 | AH6XYP 36LL34 S41510CT001-39/64 "1-29/32 "1.5 "29 / 64 "€970.52
RFQ
CALBRITE S42010CT00 Conduct rigid 10 picioare 2 inchi oțel inoxidabil 304 | AH6XYQ 36LL35 S42010CT002-1/16 "2.375 "2"5 / 32 "€1,279.37
RFQ
CALBRITE S42510CT00 Conductă rigidă 10 picioare 2-1/2 inci oțel inoxidabil 304 | AH6XYR 36LL36 S42510CT002-15/32 "2.875 "2.5 "13 / 64 "€1,797.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S43010CT00 Conduct rigid 10 picioare 3 inchi oțel inoxidabil 304
€3,517.57 /unitate