CALBRITE S51510CT00 IMC Conduit fără filet 10ft 1-1/2 inch 304 | AH6XZH 36LL51

CALBRITE S51510CT00 Conduit IMC fără filet 10ft 1-1/2 inch 304

Articol: AH6XZH Model: S51510CT00Crucea Ref: 36LL51
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€894.40 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConductă
În interiorul Dia.1-45/64 "
Diametrul exterior nominal.1.875 "
Dimensiunea comerțului1.5 "
Grosimea peretelui3 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.25
Înălțimea navei (cm)10.16
Lungimea navei (cm)314.96
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stilul conductei metalice: Conducta
    • Tip conductă metalică: IMC fără filet
    • Material conductă: oțel inoxidabil 304
    • Lungimea nominală a conductei: 10 ft.
    • Caracteristici speciale: fără filet, greutate mai ușoară oferă economii de costuri la instalare și transport, include (1) cuplaj

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.Diametrul exterior nominal.Dimensiunea comerțuluiGrosimea pereteluiPreț
CALBRITE S50510CT00 Conduit IMC fără filet 10ft 1/2 inch 304 oțel inoxidabil | AH6XZE 36LL48 S50510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€306.69
RFQ
CALBRITE S50710CT00 IMC Conduit fără filet 10ft 3/4 inch Oțel inoxidabil 304 | AH6XZF 36LL49 S50710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€330.78
RFQ
CALBRITE S51010CT00 Conduit IMC fără filet 10 ft 1 inch 304 oțel inoxidabil | AH6XZG 36LL50 S51010CT001.125 "1-19/64 "1"5 / 64 "€503.08
RFQ
CALBRITE S52010CT00 IMC Conduit fără filet 10 ft 2 Inch 304 Oțel inoxidabil | AH6XZJ 36LL52 S52010CT002-11/64 "2-23/64 "2"3 / 32 "€796.98
RFQ
CALBRITE S70510CT00 Conduit IMC fără filet 10ft 1/2 inch Oțel inoxidabil 316 | AH6XZK 36LL53 S70510CT0021 / 32 "13 / 16 "1 / 2 "25 / 32 "€328.44
RFQ
CALBRITE S70710CT00 IMC Conduit fără filet 10ft 3/4 inch Oțel inoxidabil 316 | AH6XZL 36LL54 S70710CT0055 / 64 "1.031 "3 / 4 "5 / 64 "€371.87
RFQ
CALBRITE S71010CT00 Conduit IMC fără filet 10 ft 1 inch 316 oțel inoxidabil | AH6XZM 36LL55 S71010CT001.125 "1-19/64 "1"5 / 64 "€498.79
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S51510CT00 Conduit IMC fără filet 10ft 1-1/2 inch 304
€894.40 /unitate