Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60300FW15 Aripa pentru șaibă 3/8 până la 1-1/2 inch, oțel inoxidabil 316 | AH6XXD 36LL01

CALBRITE S60300FW15 Aripa pentru șaibă 3/8 până la 1-1/2 inch, oțel inoxidabil 316

În stoc
Articol: AH6XXD Model: S60300FW15Crucea Ref: 36LL01
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
€9.86 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘaibă fender
Dimensiunea conductei3/8" to 1-1/2"
Material316 oțel inoxidabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)5.72
Lungimea navei (cm)12.07
Lățimea navei (cm)6.35
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPreț
CALBRITE S60200FW10 Șaibă Aripa 1/4 până la 1 inch din oțel inoxidabil 316 | AH6XXA 36LK97 S60200FW101/4 "până la 1"€6.15
CALBRITE S60200FW12 Aripa de şaibă 1/4 până la 1-1/4 inch, oţel inoxidabil 316 | AH6XXB 36LK98 S60200FW121/4" to 1-1/4"€5.43
CALBRITE S60300FW12 Aripa pentru şaibă 3/8 până la 1-1/4 inch, oţel inoxidabil 316 | AH6XXC 36LK99 S60300FW123/8" to 1-1/4"€6.15
CALBRITE S60500FW15 Aripa pentru şaibă 1/2 până la 1-1/2 inch 316 din oţel inoxidabil | AH6XXE 36LL02 S60500FW151/2" to 1-1/2"€10.04
CALBRITE S60300FW10 Șaibe pentru aripi, 3/8 x 1-1/4 inch, dimensiune comercială, 1.25 OD, oțel inoxidabil 316 | CL2LZL S60300FW10-€2.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60300FW15 Aripa pentru șaibă 3/8 până la 1-1/2 inch, oțel inoxidabil 316
€9.86 /unitate