Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60500HC15 Șurub cu cap hexagonal, 55/64 inch dia., 5/16 inch înălțime X 7/8 inch lățime | AH6YDH 36LM61

CALBRITE S60500HC15 Șurub cu cap hexagonal, 55/64 inch dia., 5/16 inch înălțime X 7/8 inch lățime

În stoc
Element: AH6YDH Model: S60500HC15Crucea Ref: 36LM61
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
€24.20 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 25
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap hexagonal
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firului1/2 "-13
finalizareaSimplu
Flanșă Dia.1 / 2 "
Calitate316
Inaltimea capului5 / 16 "
Tip capHex
Șef Lățime7 / 8 "
Lungime1.5 "
Min. Lungimea firului1-1/4 "
Probă încărcată65,000 psi
Rockwell HardnessB95 la C32
Sistem de măsurareInch
Temp. Gamă-250 Deg. până la 1700 de grade. F
Forța de tracțiune100,000 la 150,000 psi
Direcția firuluiMana dreapta
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetUNC (grosier)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.125
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)5.72
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDia./Dimensiunea firuluiFlanșă Dia.Inaltimea capuluiȘef LățimeLungimePreț
CALBRITE S60200HC07 Șurub cu cap hexagonal, diametru flanșă de 1/4 inch. | AH6YCV 36LM49 S60200HC071/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€2.25
CALBRITE S60200HC10 Șurub cu cap hexagonal, 1/4 inch dia., 5/32 inch înălțime X 1/2 inch lățime | AH6YCW 36LM50 S60200HC101/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€4.66
CALBRITE S60200HC12 Șurub cu cap hexagonal, 1/4 inch dia., 1 inch lungime, sub cap | AH6YCX 36LM51 S60200HC121/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€5.63
CALBRITE S60200HC15 șurub cu cap hexagonal, 1/4 inch dia., oțel inoxidabil 316 | AH6YCY 36LM52 S60200HC151/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€5.54
CALBRITE S60200HC20 Șurub cu cap hexagonal, 1/4 inch X 1 inch | AH6YCZ 36LM53 S60200HC201/4 "-201 / 4 "5 / 32 "1 / 2 "1"€7.68
CALBRITE S60300HC07 Șurub cu cap hexagonal, 5/8 inch dia., 3/8 inch X 1-1/4 inch | AH6YDA 36LM54 S60300HC073/8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€7.05
CALBRITE S60300HC10 șurub cu cap hexagonal, 5/8 inch dia., 3/8 inch flanșă dia. | AH6YDB 36LM55 S60300HC103/8 "-163 / 8 "15 / 64 "21 / 32 "1.25 "€5.59

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60500HC15 Șurub cu cap hexagonal, 55/64 inch dia., 5/16 inch înălțime X 7/8 inch lățime
€24.20 /unitate