Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S60700FDCT Cutie rezistenta la intemperii 3 Intrare 3/4 Butuc 25 cu. În | AH7RRL 38AX97

CALBRITE S60700FDCT Cutie rezistenta la intemperii 3 Inlet 3/4 Butuc 25 cu. În

În stoc
Articol: AH7RRL Model: S60700FDCTCrucea Ref: 38AX97
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
€617.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie electrică rezistentă la intemperii
Tip cutieFDCT
Capacitate25.0 cu. în.
CuloriSilver
Adâncime2.5 "
Dimensiunea butucului3 / 4 "
Lungime5.9 "
MaterialOţel inoxidabil
Găuri de montare OC5/16
Numărul bandelor1
Numărul de intrări3
Lăţime3.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.188
Înălțimea navei (cm)8.26
Lungimea navei (cm)17.15
Lățimea navei (cm)10.8
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLăţimeTip cutieCapacitateAdâncimeDimensiunea butuculuiLungimeNumărul bandelorNumărul de intrăriPreț
CALBRITE S60700FS00 Cutie rezistenta la intemperii 5.28 Lungime 2.83 Latime 1.80 Adancime | AH7RRD 38AX90 S60700FS002.83 "FS18.0 cu. în.1.8 "3 / 4 "5.28 "11€607.09
CALBRITE S60700FD00 Cutie rezistenta la intemperii 5.28 Lungime x 2.83 Latime 2.50 Adancime | AH7RRE 38AX91 S60700FD002.83 "FD25.0 cu. în.2.5 "3 / 4 "5.28 "11€602.83
CALBRITE S60700FDCS Cutie rezistenta la intemperii 5.95 Lungime x 2.83 Latime 2.50 Adancime | AH7RRF 38AX92 S60700FDCS2.83 "FDCS25.0 cu. în.2.5 "3 / 4 "5.95 "12€633.01
CALBRITE S60700FDCD Cutie rezistenta la intemperii 2-Gang 3/4 Butuc 45 cu. în | AH7RRG 38AX93 S60700FDCD4.66 "FDCD45.0 cu. în.2.5 "3 / 4 "5.98 "22€647.66
CALBRITE S60700FSCC Cutie rezistenta la intemperii 1-Gang 3/4 Butuc 18 cu. În | AH7RRH 38AX94 S60700FSCC2.83 "FSCC18.0 cu. în.1.8 "3 / 4 "5.9 "13€536.30
CALBRITE S60700FDCC Cutie rezistenta la intemperii 5.90 2.83 25 cu. în | AH7RRJ 38AX95 S60700FDCC2.83 "FDCC25.0 cu. în.2.5 "3 / 4 "5.9 "13€583.91
CALBRITE S60700FSCT Cutie rezistenta la intemperii 5.90 Lungime 3.5 Latime 1.80 Adancime | AH7RRK 38AX96 S60700FSCT3.5 "FSCT18.0 cu. în.1.8 "3 / 4 "5.9 "13€553.22

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S60700FDCT Cutie rezistenta la intemperii 3 Inlet 3/4 Butuc 25 cu. În
€617.00 /unitate