Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S61200UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, tub 3/8 X 1-1/4 inch | AH6YDP 36LM67

CALBRITE S61200UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, tub 3/8 X 1-1/4 inch

În stoc
Element: AH6YDP Model: S61200UB00Crucea Ref: 36LM67

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€34.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaLustruit Brite
Pentru dimensiunea țevii1.25 "
Lungime interioară3"
Lățimea interioară1.75 "
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală4"
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet3 / 8 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.117
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Standarde UL și ASTM F593

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S61200UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, tub 3/8 X 1-1/4 inch
€34.15 /unitate