Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALBRITE S62500UB00 U-Bolt, standard, oțel inoxidabil 316, tub 1/2 X 2-1/2 inch | AH6YDT 36LM70

CALBRITE S62500UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, tub 1/2 X 2-1/2 inch

În stoc
Element: AH6YDT Model: S62500UB00Crucea Ref: 36LM70

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€107.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolU-Bolt
finalizareaLustruit Brite
Pentru dimensiunea țevii2.5 "
Lungime interioară3.75 "
Lățimea interioară3"
Material316 oțel inoxidabil
Lungime totală5.75 "
Lungimea filetului2.5 "
Dimensiune de filet1 / 2 "
TipStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.333
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)12.7
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: Standarde UL și ASTM F593

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALBRITE S62500UB00 Șurub în U, standard, oțel inoxidabil 316, tub 1/2 X 2-1/2 inch
€107.79 /unitate