CALDWELL 16-1-6 Grinda de împrăștiere reglabilă 2000 lb. 72 inch | AF4ZDW 9RXD9

CALDWELL 16-1-6 Grinda de împrăștiere reglabilă 2000 lb. 72 inch

Articol: AF4ZDW Model: 16-1-6Crucea Ref: 9RXD9
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€1,470.77 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFascicul de ridicare / împrăștiere reglabil
Înălțime11 "
Max. Răspândire72 "
Min. Răspândire36 "
Lungime totală72 "
Limita sarcinii de lucru2000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 44.1
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)187.96
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeLungime totalăLimita sarcinii de lucruPreț
CALDWELL 16-1/4-4 Grinda de împrăștiere reglabilă 500 lb. 48 inch | AF3QDP 8AUJ9 16-1/4-47"48 "500 lbs.€1,321.47
CALDWELL 16-1/2-6 Grinda de împrăștiere reglabilă 1000 lb. 72 inch | AF3QEF 8AV16 16-1/2-68"72 "1000 lb.€1,262.00
RFQ
CALDWELL 16-7-12 Grinda de împrăștiere reglabilă 14000 Lb 144 inch | AF3QEG 8AV17 16-7-1220.5 "144 "14,000 lb.€6,460.12
CALDWELL 16-5-10 Grinda de împrăștiere reglabilă 10000 Lb 120 inch | AF4DXP 8TL39 16-5-1017.25 "120 "10,000 lbs.€4,525.00
CALDWELL 16-4-8 Grinda de împrăștiere reglabilă 8000 lb. 96 inch | AF4GBE 8VPZ1 16-4-814.5 "96 "8000 lb.€2,931.23
RFQ
CALDWELL 16-2-6 Grinda de împrăștiere reglabilă 4000 lb. 72 inch | AF4UXV 9LA72 16-2-611 "72 "4000 lbs.€2,102.34
RFQ
CALDWELL 16-1/2-4 Grinda de împrăștiere reglabilă 1,000 lb. 48 inch | AH9UQF 44N589 16-1/2-47.125 "48 "1000 lb.€1,344.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 16-1-6 Grinda de împrăștiere reglabilă 2000 lb. 72 inch
€1,470.77 /unitate