Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALDWELL 2 bile pentru cârlig remorcă Spotter bilă inserție pentru cârlig 2 in | AD4CEW 41D530

CALDWELL Bilă de 2" pentru cârlig, remorcă Spotter, bilă de inserare a cârligului de 2 in

În stoc
Element: AD4CEW Model: Minge de 2 "pentru HitchCrucea Ref: 41D530

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€138.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRemorcă Spotter Hitch Insert Ball
CuloriChrome
MaterialOțel cromat
Mărimea2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Max. Greutatea limbii (600 lb.)
    • Max. Greutatea remorcii (5000 lb)

Variante de produs

ProdusModelMărimeaPreț
CALDWELL 1.7/8" Bilă pentru cârlig de remorcă Spotter, inserție de cârlig, bilă 1-7/8 | AD4CEV 41D529 Minge de 1.7 / 8 "pentru Hitch1.875 "€127.32
CALDWELL 2.5/16" Bilă pentru cârlig de remorcă Spotter, inserție, bilă 2-5/16 | AD4CEX 41D531 Minge de 2.5 / 16 "pentru Hitch2-5/16 "€198.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL Bilă de 2" pentru cârlig, remorcă Spotter, bilă de inserare a cârligului de 2 in
€138.42 /unitate