CALDWELL 20-1/2-3 grindă de ridicare reglabilă 1000 lb. 36 inch | AH9URR 44N623

CALDWELL 20-1/2-3 grindă de ridicare reglabilă 1000 lb. 36 inch

În stoc
Element: AH9URR Model: 20-1 / 2-3Crucea Ref: 44N623

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,747.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFasciu de ridicare reglabil
Grosimea cauțiunii3 / 4 "
Înălțime12.75 "
Deschiderea cârligului7 / 8 "
Max. Răspândire36 "
Min. Răspândire24 "
Lungime totală36 "
Lungimea utilizabilă a garanției superioare5"
Lățime de garanție superioară utilizabilă3"
Limita sarcinii de lucru1000 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 18.45
Înălțimea navei (cm)16.26
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)29.21
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeLungime totalăLimita sarcinii de lucruPreț
CALDWELL 17-1 1/4-6 grindă de ridicare reglabilă 2500 lb. 72 inch | AF4NLJ 9DLL7 17-1 1/4-636 - 72 "72 "2500 lb.€2,572.89
RFQ
CALDWELL 17-2-6 grindă de ridicare reglabilă 4000 lb. 72 inch | AF4TYQ 9K463 17-2-636 - 72 "72 "4000 lbs.€2,686.95
RFQ
CALDWELL 17-5-10 grindă de ridicare reglabilă 10000 lb 120 in | AF4VXH 9M932 17-5-1022.25 "120 "10,000 lbs.€4,460.09
RFQ
CALDWELL 17-4-8 grindă de ridicare reglabilă 8000 lb. 96 În | AF4ZDV 9RXD7 17-4-854 - 96 "96 "8000 lb.€3,360.60
RFQ
CALDWELL 20-1-3 grindă de ridicare reglabilă 2000 lb. 36 inch | AH9URT 44N624 20-1-312.75 "36 "2000 lb.€1,800.49
CALDWELL 20-2-3 grindă de ridicare reglabilă 4000 lb. 36 inch | AH9URU 44N625 20-2-313.75 "36 "4000 lbs.€1,847.52
CALDWELL 20-3-3 grindă de ridicare reglabilă 6000 lb. 36 inch | AH9URV 44N626 20-3-315.25 "36 "6,000 lbs.€1,942.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 20-1/2-3 grindă de ridicare reglabilă 1000 lb. 36 inch
€1,747.29 /unitate