CALDWELL 17-1 1/4-6 grindă de ridicare reglabilă 2500 lb. 72 inch | AF4NLJ 9DLL7

CALDWELL 17-1 1/4-6 grindă de ridicare reglabilă 2500 lb. 72 inch

Articol: AF4NLJ Model: 17-1 1/4-6Crucea Ref: 9DLL7
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€3,338.91 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFasciu de ridicare reglabil
Grosimea cauțiunii5 / 8 "
Înălțime36 - 72 "
Max. Răspândire72 "
Min. Răspândire36 "
Lungime totală72 "
Lungimea utilizabilă a garanției superioare5"
Lățime de garanție superioară utilizabilă3"
Limita sarcinii de lucru2500 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 54
Înălțimea navei (cm)22.86
Lungimea navei (cm)191.77
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeLungime totalăLimita sarcinii de lucruPreț
CALDWELL 17-2-6 grindă de ridicare reglabilă 4000 lb. 72 inch | AF4TYQ 9K463 17-2-636 - 72 "72 "4000 lbs.€2,881.75
RFQ
CALDWELL 17-5-10 grindă de ridicare reglabilă 10000 lb 120 in | AF4VXH 9M932 17-5-1022.25 "120 "10,000 lbs.€4,783.45
RFQ
CALDWELL 17-4-8 grindă de ridicare reglabilă 8000 lb. 96 În | AF4ZDV 9RXD7 17-4-854 - 96 "96 "8000 lb.€3,604.24
RFQ
CALDWELL 20-1/2-3 grindă de ridicare reglabilă 1000 lb. 36 inch | AH9URR 44N623 20-1/2-312.75 "36 "1000 lb.€1,873.98
CALDWELL 20-1-3 grindă de ridicare reglabilă 2000 lb. 36 inch | AH9URT 44N624 20-1-312.75 "36 "2000 lb.€1,931.01
CALDWELL 20-2-3 grindă de ridicare reglabilă 4000 lb. 36 inch | AH9URU 44N625 20-2-313.75 "36 "4000 lbs.€1,981.47
CALDWELL 20-3-3 grindă de ridicare reglabilă 6000 lb. 36 inch | AH9URV 44N626 20-3-315.25 "36 "6,000 lbs.€2,083.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 17-1 1/4-6 grindă de ridicare reglabilă 2500 lb. 72 inch
€3,338.91 /unitate