CALDWELL 36L-3.5 Fascicul de ridicare a bateriei cu încăpere redusă 7000lb | AE6JTE 5TDK2

CALDWELL 36L-3.5 Fascicul de ridicare a bateriei cu spațiu redus la cap 7000lb

În stoc
Articol: AE6JTE Model: 36L-3.5Crucea Ref: 5TDK2

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,588.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de ridicare a bateriei
Înălțime18.25 "
MaterialOțel acoperit
Max. Răspândire45 "
Min. Răspândire24 "
Lungime totală50 "
Lungimea utilizabilă a garanției superioare2-1/4 "
Lățime de garanție superioară utilizabilă2"
Limita sarcinii de lucru7000 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 49.5
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8425190000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stilul fasciculului (marime mică)
    • Lungimea caii superioare (3-1 / 2 ")
    • Lățimea caii superioare (3-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeDeschiderea cârliguluiMaterialLungime totalăLimita sarcinii de lucruPreț
CALDWELL 36E-3.5 Fibră de sticlă Razn de împrăștiere a bateriei 7000lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "cu zăvorDin fibra de sticla36 "7000 lbs.€1,643.16
CALDWELL 36E-2.4 Fibră de sticlă Razn de împrăștiere a bateriei 4800lb | AF4AFM 8N230 36E-2.439 "1 "cu zăvorDin fibra de sticla36 "4800 lb.€1,406.89
CALDWELL 36-3.5 Fibră de sticlă Razn de împrăștiere a bateriei 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "cu zăvorDin fibra de sticla36 "7000 lbs.€1,549.05
CALDWELL 36-2.4 Fibră de sticlă Razn de împrăștiere a bateriei 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "cu zăvorDin fibra de sticla36 "4800 lb.€1,380.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 36L-3.5 Fascicul de ridicare a bateriei cu spațiu redus la cap 7000lb
€5,588.78 /unitate