CALDWELL 36E-2.4 Fibră de sticlă Razn de împrăștiere a bateriei 4800lb | AF4AFM 8N230

CALDWELL 36E-2.4 Fibră de sticlă 4800lb

În stoc
Articol: AF4AFM Model: 36E-2.4Crucea Ref: 8N230

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,406.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBara de ridicare a bateriei
Înălțime39 "
Deschiderea cârligului1 "cu zăvor
MaterialDin fibra de sticla
Max. Răspândire42 "
Min. Răspândire30 "
Lungime totală36 "
Lungimea utilizabilă a garanției superioare6"
Lățime de garanție superioară utilizabilă3"
Limita sarcinii de lucru4800 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.64
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)93.98
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Stilul fasciculului (lungime reglabilă)
    • Lungimea caii superioare (7-1 / 4 ")
    • Lățimea caii superioare (4-1 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimeDeschiderea cârliguluiMaterialLungime totalăLimita sarcinii de lucruPreț
CALDWELL 36L-3.5 Fascicul de ridicare a bateriei cu încăpere redusă 7000lb | AE6JTE 5TDK2 36L-3.518.25 "-Oțel acoperit50 "7000 lbs.€5,588.78
CALDWELL 36E-3.5 Fibră de sticlă Razn de împrăștiere a bateriei 7000lb | AF3PMJ 8AJD4 36E-3.540.5 "1-1 / 8 "cu zăvorDin fibra de sticla36 "7000 lbs.€1,643.16
CALDWELL 36-3.5 Fibră de sticlă Razn de împrăștiere a bateriei 7000lb | AF4CVF 8RH01 36-3.530 "1 "cu zăvorDin fibra de sticla36 "7000 lbs.€1,549.05
CALDWELL 36-2.4 Fibră de sticlă Razn de împrăștiere a bateriei 4800lb | AF4QNL 9G315 36-2.429 "21/32 "cu zăvorDin fibra de sticla36 "4800 lb.€1,380.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 36E-2.4 Fibră de sticlă 4800lb
€1,406.89 /unitate