Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CALDWELL 48-1 1/2-5 Capace furcă 48 x 5 inch Pr | AE6JEJ 5TAF2

CALDWELL 48-1 1/2-5 Capace furci 48 x 5 inch Pr

În stoc
Articol: AE6JEJ Model: 48-1 1/2-5Crucea Ref: 5TAF2
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
€1,700.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHuse pentru furci
Înălțimea furcii1.5 "
Lungimea furcii48 "
Lățimea furcii5"
MaterialChingă din nailon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.735
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)27.31
Codul HS6307909889
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălțimea furciiLungimea furciiLățimea furciiPkg. Cant.Preț
CALDWELL 42-1 1/2-4 Capace furcă 42 x 4 inch Pr | AE6JEH 5TAF1 42-1 1/2-41.5 "42 "4"2€1,272.59
CALDWELL 48-2-6 Capace furci 48 x 6 inch Pr | AE6JEK 5TAF3 48-2-62"48 "6"2€2,180.98
CALDWELL 54-1 1/2-5 Capace furcă 54 x 5 inch Pr | AE6JEL 5TAF4 54-1 1/2-51.5 "54 "5"2€2,164.77
CALDWELL 84-4-6 Capace furci 84 x 6 inch Pr | AE6JEM 5TAF5 84-4-64"84 "6"2€3,022.66

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 48-1 1/2-5 Capace furci 48 x 5 inch Pr
€1,700.68 /ambalaj