CALDWELL 90ACL - 2 ridicători de sarcină reglabil 2t L43 | AE6JEB 5TAE5

CALDWELL 90ACL - 2 ridicători de sarcină reglabil 2t L43

În stoc
Articol: AE6JEB Model: 90ACL - 2Crucea Ref: 5TAE5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,573.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRidicator de paleti reglabil
Centrul de Gravitate al Bail12 "până la 21"
Înălțimea deschiderii cauțiunii5"
Lățimea deschiderii garanției3"
Capacitate4000 lb.
Înălțimea furcii2"
Lungimea furcii43 "
Lățimea furcii4"
Înălțime(la gâtul minim) 54-7 / 8 "la 60-11 / 16" (la gâtul mediu) 66-5 / 8 "la 72-7 / 16" (la gâtul maxim) 78-3 / 8 " până la 84-3 / 16 "
Material deasupra deschiderii cauțiunii7 / 8 "
Lățimea totală36 "
Înălțimea gâtului40-11 / 16 "min, 52-11 / 16" mijloc, 64-3 / 16 "max

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 253.35
Înălțimea navei (cm)177.8
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8431100010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța furcii (9-1 / 2 "până la 28")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL 90ACL - 2 ridicători de sarcină reglabil 2t L43
€10,573.96 /unitate