CALDWELL A360-2-20/8 Jib Macara Montată pe bază 4000 Lb 8 Feet | AD3QYM 40M556

CALDWELL A360-2-20/8 Jb Macara montată pe bază de 4000 lb 8 picioare

Articol: AD3QYM Model: A360-2-20 / 8Crucea Ref: 40M556
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€21,552.85 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Capacitate2 tonuri.
ConstrucţieOțel sudat
finalizareaVopsit în galben
Lățimea flanșei5.75 "
Înălțimea sub întindere (ft)20
Ridicator0 - 240 "
Diametrul catargului (in.)14
Tip montareSuport montat
Mod de operareManual
Expunere8 ft.
Deschidere8 ft.
Unghi pivotant360 grade
TipSuport montat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1017
Înălțimea navei (cm)121.92
Lungimea navei (cm)609.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateLățimea flanșeiÎnălțimea sub întindere (ft)RidicatorDiametrul catargului (in.)ExpunereDeschiderePreț
CALDWELL A360-2-8/8 Jib Macara Montată pe bază 4000 Lb 8 Feet | AD3QWU 40M516 A360-2-8 / 82 tonuri.5.75 "80 - 96 "148 ft.8 ft.€12,062.32
RFQ
CALDWELL A360-2-8/10 Jb Macara Montată pe bază de 4000 lb 10 picioare | AD3QWV 40M517 A360-2-8 / 102 tonuri.6.5 "80 - 96 "1410 ft.10 ft.€9,870.46
RFQ
CALDWELL A360-2-8/12 Jib Macara Montată pe bază 4000 Lb 12 picioare | AD3QWW 40M518 A360-2-8 / 122 tonuri.6.5 "80 - 96 "1612 ft.12 ft.€11,854.63
RFQ
CALDWELL A360-2-8/14 Jb Macara montată pe bază 4000 Lb 14 picioare | AD3QWX 40M519 A360-2-8 / 142 tonuri.7"80 - 96 "1614 ft.14 ft.€15,920.38
RFQ
CALDWELL A360-2-8/16 Jib Macara Montată pe bază 4000 Lb 16 Feet | AD3QWY 40M520 A360-2-8 / 162 tonuri.7.5 "80 - 96 "1616 ft.16 ft.€19,123.55
RFQ
CALDWELL A360-2-10/8 Jib Macara Montată pe bază 4000 Lb 8 Feet | AD3QWZ 40M521 A360-2-10 / 82 tonuri.5.75 "100 - 120 "148 ft.8 ft.€12,138.81
RFQ
CALDWELL A360-2-10/10 Jb Macara montată pe bază de 4000 lb 10 picioare | AD3QXA 40M522 A360-2-10 / 102 tonuri.6.5 "100 - 120 "1410 ft.10 ft.€12,138.81
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL A360-2-20/8 Jb Macara montată pe bază de 4000 lb 8 picioare
€21,552.85 /unitate