CALDWELL D180-1-20 Jib Mount Perete Capacitate 2000Lb Greutate 683Lb | AD3RDD 40M664

CALDWELL D180-1-20 Capacitate de montare pe perete Jib 2000Lb Greutate 683Lb

Element: AD3RDD Model: D180-1-20Crucea Ref: 40M664
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€6,320.96 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Lungimea brațului20 ft.
Capacitate2000 lb.
finalizareaVopsit în galben
Inălțime totală78 "
SuspensieTensiune, suporturi de montare
TipMontat pe perete - Tensiune
Greutate683 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 397.35
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)609.6
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateInălțime totalăGreutatePreț
CALDWELL D180-1/2-8 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 205Lb | AD3RCJ 40M646 D180-1 / 2-81000 lb.33 "205 lbs.€3,438.74
RFQ
CALDWELL D180-1/2-10 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 240Lb | AD3RCK 40M647 D180-1 / 2-101000 lb.36 "240 lbs.€3,510.79
RFQ
CALDWELL D180-1/2-12 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 275Lb | AD3RCL 40M648 D180-1 / 2-121000 lb.45 "275 lbs.€3,670.42
RFQ
CALDWELL D180-1/2-14 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 312Lb | AD3RCM 40M649 D180-1 / 2-141000 lb.54 "312 lbs.€3,795.74
RFQ
CALDWELL D180-1/2-16 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 347Lb | AD3RCN 40M650 D180-1 / 2-161000 lb.66 "347 lbs.€3,949.46
RFQ
CALDWELL D180-1/2-18 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 433Lb | AD3RCP 40M651 D180-1 / 2-181000 lb.72 "433 lbs.€4,349.73
RFQ
CALDWELL D180-1/2-20 Jib Mount Perete Capacitate 1000Lb Greutate 540Lb | AD3RCQ 40M652 D180-1 / 2-201000 lb.78 "540 lbs.€3,472.02
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL D180-1-20 Capacitate de montare pe perete Jib 2000Lb Greutate 683Lb
€6,320.96 /unitate