CALDWELL E180-1-18 Capacitate de montare pe perete Jib 2000Lb Greutate 1165Lb | AD3RFV 40M726

CALDWELL E180-1-18 Capacitate de montare pe perete Jib 2000 lb Greutate 1165 lb

Articol: AD3RFV Model: E180-1-18Crucea Ref: 40M726
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,797.97 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMacara
Lungimea brațului18 ft.
Capacitate2000 lb.
finalizareaVopsit în galben
Inălțime totală72 "
SuspensieConsola, suporturi de montare
TipMontat pe perete - consolă
Greutate1165 lbs.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 569.25
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)548.64
Lățimea navei (cm)121.92
Codul HS8426190000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCapacitateInălțime totalăGreutatePreț
CALDWELL E180-1/4-8 Jib Mount Perete Capacitate 500Lb Greutate 265Lb | AD3REZ 40M707 E180-1 / 4-8500 lb.48 "265 lbs.€4,171.41
RFQ
CALDWELL E180-1/4-10 Jib Mount Perete Capacitate 500Lb Greutate 290Lb | AD3RFA 40M708 E180-1 / 4-10500 lb.48 "290 lbs.€4,336.89
RFQ
CALDWELL E180-1/4-12 Capacitate de montare pe perete Jib 500 lb Greutate 315 lb | AD3RFB 40M709 E180-1 / 4-12500 lb.48 "315 lbs.€4,510.05
RFQ
CALDWELL E180-1/4-14 Jib Capacitate de montare pe perete 500 lb Greutate 340 lb | AD3RFC 40M710 E180-1 / 4-14500 lb.48 "340 lbs.€4,811.48
RFQ
CALDWELL E180-1/4-16 Jib Mount Perete Capacitate 500Lb Greutate 415Lb | AD3RFD 40M711 E180-1 / 4-16500 lb.48 "415 lbs.€5,621.14
RFQ
CALDWELL E180-1/4-18 Jib Mount Perete Capacitate 500Lb Greutate 495Lb | AD3RFE 40M712 E180-1 / 4-18500 lb.48 "495 lbs.€5,996.30
RFQ
CALDWELL E180-1/4-20 Jib Capacitate de montare pe perete 500 lb Greutate 850 lb | AD3RFF 40M713 E180-1 / 4-20500 lb.48 "850 lbs.€6,246.42
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL E180-1-18 Capacitate de montare pe perete Jib 2000 lb Greutate 1165 lb
€7,797.97 /unitate