CALDWELL PB-60-PLB Braț cu furcă de ridicare de precizie telescopică | AD4CDY 41D509

CALDWELL PB-60-PLB Braț cu furcă de ridicare de precizie telescopică

Element: AD4CDY Model: PB-60-PLBCrucea Ref: 41D509
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€31,982.08 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBraț telescopic pentru ridicare de precizie pentru stivuitor
CuloriGalben
Deschiderea cârligului1.36 "
Acoperire orizontalăCârlig de ridicare de la 7 ft la 12 ft., Cârlig de braț de 3ft. până la 6 ft
Max. Capacitate6000 lb.
Înălțimea de depozitare28-1/4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 279
Înălțimea navei (cm)73.66
Lungimea navei (cm)228.6
Lățimea navei (cm)58.42
Codul HS7326908595
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Distanța de buzunar (22-1 / 2 ")
    • Înălțimea utilă a buzunarului furcii (2-1 / 2 ")
    • Lățime de buzunar furculiță utilă (7-1 / 2 ")

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL PB-60-PLB Braț cu furcă de ridicare de precizie telescopică
€31,982.08 /unitate