Cârlig de declanșare radio controlat CALDWELL RR-2.5R 2.5t | AE4XRZ 5NVL4

CALDWELL Cârlig de declanșare radio controlat RR-2.5R 2.5t

În stoc
Articol: AE4XRZ Model: RR-2.5RCrucea Ref: 5NVL4

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€17,498.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de eliberare controlat radio
Înălțimea deschiderii cauțiunii6"
Lățimea deschiderii garanției3"
Lățimea garanției5 / 8 "
Capacitate2.5 tonă
Material deasupra deschiderii cauțiunii5 / 8 "
Inălțime totală31.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27
Înălțimea navei (cm)20.96
Lungimea navei (cm)65.41
Lățimea navei (cm)36.2
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiuni corp (26-7 / 8 "H x 9-9 / 16" W x 4-1 / 4 "D)
    • Deschidere cârlig ochi (1-3 / 32 ")
    • Înălțimea brațului de ridicare (1 ")
    • Max. Coș de greutate / choker (28 lb./14 lb.)
    • Min. Cablu de ridicare Dia. (5/8 ")
    • Min. Coș de încărcare / Choker (80 lb./40 lb.)
    • Înălțimea de deschidere deasupra brațului de ridicare (1-3 / 4 ")
    • Lățimea de deschidere deasupra brațului de ridicare (1-1 / 2 ")
    • Tipul de bandă de ridicare obligatoriu (ochiul și cablul ochiului de cablu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolInălțime totalăPreț
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-5 5t | AE4XRW 5NVL1 RR-55 tonăCârlig de eliberare manuală36 13 / 32 "€7,223.95
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-10 10t | AE4XRX 5NVL2 RR-1010 tonăCârlig de eliberare manuală41.156 "€8,395.40
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-15 15t | AE4XRY 5NVL3 RR-1515 tonăCârlig de eliberare manuală49.25 "€11,665.68
Cârlig de declanșare radio controlat CALDWELL RR-5R 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 tonăCârlig de eliberare controlat radio36 13 / 32 "€19,695.00
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-1 1t | AE6JTN 5TDL0 RR-11 tonăCârlig de eliberare manuală23.125 "€3,753.27
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-2.5 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR-2.52.5 tonăCârlig de eliberare manuală31 43 / 64 "€6,003.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL Cârlig de declanșare radio controlat RR-2.5R 2.5t
€17,498.51 /unitate