Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-5 5t | AE4XRW 5NVL1

CALDWELL Cârlig de eliberare manuală RR-5 5t

În stoc
Articol: AE4XRW Model: RR-5Crucea Ref: 5NVL1

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,223.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de eliberare manuală
Înălțimea deschiderii cauțiunii7"
Lățimea deschiderii garanției4"
Lățimea garanției1-1/4 "
Capacitate5 tonă
Material deasupra deschiderii cauțiunii2"
Inălțime totală36 13 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 51.75
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)102.24
Lățimea navei (cm)45.09
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiuni corp (30-3 / 4 "H x 11-1 / 8" W x 5 "D)
    • Deschidere cârlig ochi (1-23 / 64 ")
    • Înălțimea brațului de ridicare (1-1 / 2 ")
    • Max. Coș de greutate / choker (60 lb./30 lb.)
    • Min. Cablu de ridicare Dia. (7/8 ")
    • Min. Coș de încărcare / Choker (230 lb./115 lb.)
    • Înălțimea de deschidere deasupra brațului de ridicare (1-53 / 64 ")
    • Lățimea de deschidere deasupra brațului de ridicare (1-1 / 2 ")
    • Tipul de bandă de ridicare obligatoriu (ochiul și cablul ochiului de cablu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolInălțime totalăPreț
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-10 10t | AE4XRX 5NVL2 RR-1010 tonăCârlig de eliberare manuală41.156 "€8,395.40
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-15 15t | AE4XRY 5NVL3 RR-1515 tonăCârlig de eliberare manuală49.25 "€11,665.68
Cârlig de declanșare radio controlat CALDWELL RR-2.5R 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 tonăCârlig de eliberare controlat radio31.156 "€17,498.51
Cârlig de declanșare radio controlat CALDWELL RR-5R 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 tonăCârlig de eliberare controlat radio36 13 / 32 "€19,695.00
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-1 1t | AE6JTN 5TDL0 RR-11 tonăCârlig de eliberare manuală23.125 "€3,753.27
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-2.5 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR-2.52.5 tonăCârlig de eliberare manuală31 43 / 64 "€6,003.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL Cârlig de eliberare manuală RR-5 5t
€7,223.95 /unitate