Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-15 15t | AE4XRY 5NVL3

CALDWELL Cârlig de eliberare manuală RR-15 15t

În stoc
Articol: AE4XRY Model: RR-15Crucea Ref: 5NVL3

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,665.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCârlig de eliberare manuală
Înălțimea deschiderii cauțiunii9"
Lățimea deschiderii garanției5"
Lățimea garanției1-1/2 "
Capacitate15 tonă
Material deasupra deschiderii cauțiunii2-1/2 "
Inălțime totală49.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 168.75
Înălțimea navei (cm)38.1
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8431100090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Dimensiuni corp (39-1 / 4 "H x 15" W x 6-5 / 16 "D)
    • Deschidere cârlig ochi (2-17 / 64 ")
    • Înălțimea brațului de ridicare (2-1 / 2 ")
    • Max. Coș de greutate / choker (100 lb./50 lb.)
    • Min. Cablu de ridicare Dia. (1-1 / 2 ")
    • Min. Coș de încărcare / Choker (400 lb./200 lb.)
    • Înălțimea deschiderii deasupra brațului de ridicare (3")
    • Lățimea de deschidere deasupra brațului de ridicare (2-1 / 2 ")
    • Tipul de bandă de ridicare obligatoriu (ochiul și cablul ochiului de cablu)

Variante de produs

ProdusModelCapacitateArticolInălțime totalăPreț
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-5 5t | AE4XRW 5NVL1 RR-55 tonăCârlig de eliberare manuală36 13 / 32 "€7,223.95
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-10 10t | AE4XRX 5NVL2 RR-1010 tonăCârlig de eliberare manuală41.156 "€8,395.40
Cârlig de declanșare radio controlat CALDWELL RR-2.5R 2.5t | AE4XRZ 5NVL4 RR-2.5R2.5 tonăCârlig de eliberare controlat radio31.156 "€17,498.51
Cârlig de declanșare radio controlat CALDWELL RR-5R 5t | AE4XTA 5NVL5 RR-5R5 tonăCârlig de eliberare controlat radio36 13 / 32 "€19,695.00
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-1 1t | AE6JTN 5TDL0 RR-11 tonăCârlig de eliberare manuală23.125 "€3,753.27
Cârlig de eliberare manuală CALDWELL RR-2.5 2.5t | AE6JTP 5TDL1 RR-2.52.5 tonăCârlig de eliberare manuală31 43 / 64 "€6,003.68

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CALDWELL Cârlig de eliberare manuală RR-15 15t
€11,665.68 /unitate