Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Shoulder Screw, 5/16 X 1-1/2 Inch, 1/4-20,, 25PK | CD3KBL 5YPE2

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Șurub de umăr, 5/16 X 1-1/2 inch, 1/4-20, 25PK

În stoc
Articol: CD3KBL Model: DSSB0310150CP-PK25Crucea Ref: 5YPE2
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
€109.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității5 / 32 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.7 / 16 "
Inaltimea capului7 / 32 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000
Rockwell HardnessC32-43
Șurub Cap Dia.0.438 "
Înălțimea capului șurubului7 / 64 "
Forța de forfecare7100
Umăr Dia.5 / 16 "
Lungimea umărului1.5 "
Toleranță la umăr0.005 "
Sistem de măsurareInch
Lungimea filetului7 / 16 "
Dimensiune de filet1 / 4-20

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR DSSB0310150CP-PK25 Șurub de umăr, 5/16 X 1-1/2 inch, 1/4-20, 25PK
€109.31 /ambalaj