Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 Șurub cu umăr, 5/16-18-3/8 dia., 5/8 lungime, 25 buc | AE7JZX 5YPE7

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 Șurub cu umăr, 5/16-18-3/8 dia., dimensiune 5/8 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7JZX Model: DSSB0380063CP-PK25Crucea Ref: 5YPE7
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
€99.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.9 / 16 "
Inaltimea capului1 / 4 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell HardnessC32-43
Șurub Cap Dia.0.562 "
Înălțimea capului șurubului9 / 64 "
Forța de forfecare10,280 psi
Umăr Dia.3 / 8 "
Lungimea umărului5 / 8 "
Toleranță la umăr0.005 "
Lungimea filetului1 / 2 "
Dimensiune de filet5 / 16-18

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR DSSB0380063CP-PK25 Șurub cu umăr, 5/16-18-3/8 dia., dimensiune 5/8 lungime, 25 buc.
€99.86 /ambalaj