Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR DSSB0500125CP-PK25 Șurub cu umăr, 3/8-16-1/2 dia., 1-1/4 lungime, 25 buc | AE7KAA 5YPG5

CAMCAR DSSB0500125CP-PK25 Șurub cu umăr, 3/8-16-1/2 dia., dimensiune 1-1/4 lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AE7KAA Model: DSSB0500125CP-PK25Crucea Ref: 5YPG5
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
€192.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Clasă3A
Dimensiunea unității1 / 4 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.3 / 4 "
Inaltimea capului5 / 16 "
Stilul șefuluistriate
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune140,000 psi
Rockwell HardnessC32-43
Șurub Cap Dia.0.750 "
Înălțimea capului șurubului3 / 16 "
Forța de forfecare18,350 psi
Umăr Dia.1 / 2 "
Lungimea umărului1.25 "
Toleranță la umăr0.005 "
Lungimea filetului5 / 8 "
Dimensiune de filet3 / 8-16

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.341
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)10.92
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR DSSB0500125CP-PK25 Șurub cu umăr, 3/8-16-1/2 dia., dimensiune 1-1/4 lungime, 25 buc.
€192.87 /ambalaj