Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR SDSC0020025CP-PK100 Șurub cu cap cu cap, standard, 2-56 X 1/4, 100buc | AE6JEU 5TAG2

CAMCAR SDSC0020025CP-PK100 Șurub cu cap cu dublă standard, dimensiune 2-56 X 1/4, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6JEU Model: SDSC0020025CP-PK100Crucea Ref: 5TAG2

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€44.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Dia./Dimensiunea firului# 2-56
Dimensiunea unității5 / 64 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaOxid negru
Cap Dia.3 / 16 "
Inaltimea capului3 / 64 "
Tip capStandard
Lungime sub cap1 / 4 "
MaterialAliaj de oțel
Min. Rezistență la tracțiune180,000 psi
Rockwell HardnessC39
Temp. Gamă-65 grade F până la 300 grade F
Filet Dia.#2
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului1 / 4 "
Dimensiune de filet2-56
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158045
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR SDSC0020025CP-PK100 Șurub cu cap cu dublă standard, dimensiune 2-56 X 1/4, 100 buc.
€44.07 /ambalaj