Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR SDSS0050063CP-PK100 Cupă cu șurub, dimensiune 5-40 X 5/8, 100buc | AE6JGA 5TAV7

CAMCAR SDSS0050063CP-PK100 Cupă cu șurub, dimensiune 5-40 X 5/8, 100 buc.

În stoc
Articol: AE6JGA Model: SDSS0050063CP-PK100Crucea Ref: 5TAV7

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€64.18 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.062 "
Dimensiunea unității1 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală5 / 8 "
Punct Dia.0.067 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessC45-53
Dimensiune de filet5-40
TipAspru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)5.59
Lățimea navei (cm)5.59
Codul HS7318158020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR SDSS0050063CP-PK100 Cupă cu șurub, dimensiune 5-40 X 5/8, 100 buc.
€64.18 /ambalaj