Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CAMCAR SDSS0380050FP-PK100 Cupă cu șurub cu priză, dimensiune 3/8-24 X 1/2, 100buc | AE7JYV 5YNY2

CAMCAR SDSS0380050FP-PK100 Cupă cu șurub cu priză, dimensiune 3/8-24 X 1/2, 100 buc.

În stoc
Articol: AE7JYV Model: SDSS0380050FP-PK100Crucea Ref: 5YNY2

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€78.15 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de fixare a soclului
Clasă3A
Echivalent zecimal0.019 "
Dimensiunea unității3 / 16 "
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialAliaj de oțel
Lungime totală1 / 2 "
Punct Dia.0.212 "
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessC45-53
Dimensiune de filet3 / 8-24
TipE bună

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4635
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.13
Codul HS7318158020
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMCAR SDSS0380050FP-PK100 Cupă cu șurub cu priză, dimensiune 3/8-24 X 1/2, 100 buc.
€78.15 /ambalaj