Hidrant de curte CAMPBELL YH-5LF fără plumb, rezistent la îngheț, 5 picioare | AE2MHK 4YFC6

CAMPBELL YH-5LF Hidrant de curte rezistent la îngheț fără plumb 5 picioare

Element: AE2MHK Model: YH-5LFCrucea Ref: 4YFC6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€306.76 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrant de curte fără dovadă de îngheț
Manipulați materialulFontă
Materialul capuluiFontă
Dimensiunea intrării3/4 "FNPT
Presiune maximă60 psi
Dimensiunea de ieșireFurtun 3/4 "
Lungime totală93 "
Material pistonOne Piece Molded Buna N
Rod Dia.7 / 16 "
Materialul tijeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.6615
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)236.22
Lățimea navei (cm)21.59
Codul HS8413810030
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncimea de îngropare (5 ft.)
    • Carcasă (1 "zincat)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Hidrant de curte CAMPBELL YH-2LF fără plumb, rezistent la îngheț, 2 picioare | AC4HLU 2ZWN4 YH-2LF57 "€294.25
Hidrant de curte CAMPBELL YH-3LF fără plumb, rezistent la îngheț, 3 picioare | AC4HLV 2ZWN5 YH-3LF69 "€304.96
Hidrant de curte CAMPBELL YH-4LF fără plumb, rezistent la îngheț, 4 picioare | AC4HLW 2ZWN6 YH-4LF81 "€265.28
RFQ
Hidrant de curte CAMPBELL YH-6LF fără plumb, rezistent la îngheț, 6 picioare | AE2MHD 4YFA8 YH-6LF105 "€275.82
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL YH-5LF Hidrant de curte rezistent la îngheț fără plumb 5 picioare
€306.76 /unitate