Hidrant de curte CAMPBELL YH-4LF fără plumb, rezistent la îngheț, 4 picioare | AC4HLW 2ZWN6

CAMPBELL YH-4LF Hidrant de curte rezistent la îngheț fără plumb 4 picioare

Articol: AC4HLW Model: YH-4LFCrucea Ref: 2ZWN6
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€320.99 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHidrant de curte fără dovadă de îngheț
Manipulați materialulFontă
Materialul capuluiFontă
Dimensiunea intrării3/4 "FNPT
Presiune maximă60 psi
Dimensiunea de ieșireFurtun 3/4 "
Lungime totală81 "
Material pistonEco Brass
Rod Dia.7 / 16 "
Materialul tijeiAlamă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 8.9325
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)203.2
Lățimea navei (cm)22.86
Codul HS8481803040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Adâncimea de îngropare (4 ft.)
    • Carcasă (1 "zincat)

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăPreț
Hidrant de curte CAMPBELL YH-2LF fără plumb, rezistent la îngheț, 2 picioare | AC4HLU 2ZWN4 YH-2LF57 "€294.25
Hidrant de curte CAMPBELL YH-3LF fără plumb, rezistent la îngheț, 3 picioare | AC4HLV 2ZWN5 YH-3LF69 "€304.96
Hidrant de curte CAMPBELL YH-6LF fără plumb, rezistent la îngheț, 6 picioare | AE2MHD 4YFA8 YH-6LF105 "€275.82
RFQ
Hidrant de curte CAMPBELL YH-5LF fără plumb, rezistent la îngheț, 5 picioare | AE2MHK 4YFC6 YH-5LF93 "€253.52
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CAMPBELL YH-4LF Hidrant de curte rezistent la îngheț fără plumb 4 picioare
€320.99 /unitate